三菱電機
DALI対応ユニット
質量(kg)
0.2
タイプ
オープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用
消費電力(W)
0.3
電源電圧
電源ユニットより給電
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762527
SC0931
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください