カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
さらに商品を絞り込む
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • ホンダ(31)
  • 三菱電機
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • TRACO POWER(11)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
  • FINDER(6)
  • ハゼット(5)
  • ラムマウント(5)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(8)

「gt40」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】三菱電機
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下三菱電機
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65防湿形機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形 三菱電機高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形三菱電機
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
GTシリーズ<br />産業用<br />IP65<br />口出し線付<br />電源ユニット内蔵<br />30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)定格電圧(V)100~254色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~60℃光源色昼白色光源寿命60000時間ビーム角度(°)87演色指数(Ra)75耐震性S2配光タイプ広角
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル三菱電機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
高機能スペシャルグレードモデル<br />高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル<br />市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能<br />光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
GTシリーズ<br />高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立<br />独自設計の高機能レンズ付カバー<br />LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。<br />学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能<br />高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。<br />リニューアルに配慮した安全性と施工性<br />上面取付部に中央穴を追加<br />直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。<br />電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備<br />端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。<br />割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー<br />傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能<br />施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。<br />H形鋼取付の施工性にも配慮<br />200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能<br />指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。<br />H形鋼にダクターチャンネル施工時<br />アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。<br />さらなるコンパクト化と軽量化を実現<br />ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。<br />三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載<br />光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。<br />三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能<br />壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。<br />学校体育館などの公共施設にも対応<br />非常用電源100Vにも対応<br />避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。<br />耐震クラスS2に適合<br />デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載<br />後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能取付直付専用種類一般形/電源一体型/SGモデル使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)配光角度(°)中角配光(63)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル三菱電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT2000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)三菱電機
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。<br />拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。<br />また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。<br />SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。<br />シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。<br />1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)発光色2色(青色、橙色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色解像度VGA: 640×480 ドット使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2画面サイズ5.7型色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)三菱電機
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。<br />拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。<br />また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。<br />SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。<br />さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。<br />シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。<br />1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら