カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(538)
- CKD(18)
- D.A.D(GARSON)(67)
- IDEC(和泉電気)(50)
- omron(オムロン)(125)
- エスコ(79)
- オルガン針(11)
- コガネイ(14)
- サンドビック(10)
- ツカサ電工(14)
- ツボサン(25)
- ノーブランド(11)
- ハリケーン(26)
- メディアカバーマーケット(14)
- ヤマグチ(12)
- 大阪魂(19)
- 富士電機(18)
- 栃木屋(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「ha-1」の検索結果

LED誘導灯B級BH片面天井
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL両面天井
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面天井埋込
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BH両面天井
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.5表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BL片面天井
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個14日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面天井埋込
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯B級BH両面直付
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm 質量:6.9 kg B級BH形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
一般誘導灯 本体 天井埋込形
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1台62日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式取付天井埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格長時間定格形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.6材質(カバー)鋼板 白色仕上光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781台62日以内出荷取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面光源寿命60000時間
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 両面灯
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台62日以内出荷取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面光源寿命60000時間
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)12.5取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面灯光源LED:LE40020S3W-A×2構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK231-3458リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ