LED誘導灯B級BH片面天井
非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
B級BH形 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
- 取付
- 天井埋込形
- 等級
- B級(BH形)
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 3.3
- 表示
- 片面
- 時間
- 光束維持:60000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 埋込穴(Φmm)
- 295x105
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









