「hb1」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付壁埋込形
種類(表示板)片面
定格電圧(V)100
材質(本体)プラスチック 白色
耐震性A
光源寿命60000時間
取付壁直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形/クリーンルーム用
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付天井直付形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.9
表示両面
光源寿命60000時間
1台
¥54,980
税込¥60,478
17日以内出荷
取付壁直付形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.4
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.3
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥49,980
税込¥54,978
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)5.5
表示両面
光源寿命60000時間
1台
¥66,980
税込¥73,678
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.4
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.9
表示両面
光源寿命60000時間
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
取付壁直付形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
取付天井直付形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥48,980
税込¥53,878
17日以内出荷
取付天井直付形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.4
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
取付壁直付形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.4
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
取付天井直付形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.3
表示両面
光源寿命60000時間
1台
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
取付壁直付形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.3
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥52,980
税込¥58,278
17日以内出荷
取付壁直付形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥48,980
税込¥53,878
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥41,980
税込¥46,178
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.3
表示両名
光源寿命60000時間
1台
¥52,980
税込¥58,278
17日以内出荷
取付壁埋込形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.6
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥91,980
税込¥101,178
17日以内出荷
取付壁埋込形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.9
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
取付壁埋込形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.9
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥119,800
税込¥131,780
17日以内出荷
取付壁埋込形
等級B級(BL形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)3.6
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3.6
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.8
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
¥88,980
税込¥97,878
32日以内出荷
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】AC100V/DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BH形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間
区分【誘導灯】B級BL形
電圧(V)【信号】DC24V
定格低力率形
定格電圧(V)100
寸法(m)【表示面】0.20×0.20
光源LED
電流(mA)【信号】8.0mA
点灯方式電子回路式
光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類誘導音付 点滅形誘導灯
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
取付壁直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
質量(kg)1.4
取付天井直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
等級C級
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
定格消費電力(W)1.9
表示両面灯
保護等級IP23防雨防湿形
構成本体(WSH1982HB1EL)+表示板2枚
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE13402S3W-B×2
認定番号型式:1AS221-3503
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
1セット
¥64,980
税込¥71,478
92日以内出荷
適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W
質量(kg)2.4
取付天井直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
等級B級(BH形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
定格消費電力(W)3.3
表示両面灯
保護等級IP23防雨防湿形
構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚
電池4H06DA(Ni-MH蓄電池)
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE20404S3W-B×2
認定番号型式:1AM221-3505
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
1セット
¥71,980
税込¥79,178
92日以内出荷
取付天井直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE13402S3W-B
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示両面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
関連キーワード