「hg-kr73」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)
サービス分類修理
用途HK-KT/HK-ST用 (注1)
HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ)
HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用
注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。
注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。
保護等級IP67
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
機能安全対応
仕様機能安全対応
減速比-
種類サーボモーター
電圧(V)AC200
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)3000
軸端形状標準(ストレート軸)
減速機なし
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
関連キーワード