カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(42)
  • HKT(31)
  • SAMTEC(24)
  • フジワーク(14)
  • SISIKU(シシク)(13)
  • ELPA(6)
  • CKD(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 日本緑十字社(5)
  • DNライティング(5)
  • イトーキ(5)
  • 京セラ(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 修理(4)
  • 環境大善(4)
  • サンワサプライ(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • 旭産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hkt」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-KTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ三菱電機
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
3,598税込3,958
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
59,980税込65,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
79,980税込87,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
59,980税込65,978
1台
91日以内出荷から121日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
39,980税込43,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
22,980税込25,278
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHK-KT、HK-ST
MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
22,980税込25,278
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHK-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
6,298税込6,928
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
8,998税込9,898
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHT-KT
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル三菱電機
8,998税込9,898
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHT-KT
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk
  • ktn