「ih ヒーター 三菱」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg)18.0
色グレー
電源(V)単相200
消費電力(W)5.8
口数2口IH+ラジエント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
関連キーワード