カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(828)
  • BIGM(丸山製作所)(498)
  • SMC(495)
  • コガネイ(109)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • 十川ゴム(72)
  • MAD MAX(マッドマックス)(48)
  • ニッサン(39)
  • RIDGID(日本エマソン)(36)
  • RS PRO(32)
  • ブロードウォッチ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • omron(オムロン)(20)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • 天領まな板(20)
  • トヨタ(18)
  • 日光化成(18)
  • 日精電機[制御機器](17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k400」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HF32形1灯・2灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具パイプ

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
  • HF32形1灯・2灯用吊具チェーン 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具チェーン

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • 冷却フィン外出しアタッチメント 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全閉鎖構造アタッチメント 三菱電機

    全閉鎖構造アタッチメント

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    保護構造全閉鎖構造(IP40)周囲温度(℃)(許容)-10~+40
  • 調光ダウンライトWPΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトWPΦ400

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 軒下用 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)85.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)光束(Lm)器具:14300光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • 調光ダウンライトWPΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトWPΦ400

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 軒下用 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)光束(Lm)器具:13600光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • LED調光ダウンライトWP 三菱電機

    LED調光ダウンライトWP

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 軒下用 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)113.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.0 (200V時)光束(Lm)器具:18200光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • 調光ダウンライトWPΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトWPΦ400

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 軒下用 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)135.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.8 (200V時)光束(Lm)器具:17440光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトΦ400

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 下面開放タイプ 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)85.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)70時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.9 (200V時)光束(Lm)器具:15100光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • 調光ダウンライトガード付 三菱電機

    調光ダウンライトガード付

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付タイプ 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)85.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)光束(Lm)器具:14300光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • 調光ダウンライトガード付 三菱電機

    調光ダウンライトガード付

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付タイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.8 (200V時)光束(Lm)器具:13900光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトΦ400

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 下面開放タイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.8 (200V時)光束(Lm)器具:14450光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトガード付 三菱電機

    調光ダウンライトガード付

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付タイプ 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)113.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.0 (200V時)光束(Lm)器具:18200光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 下面開放タイプ 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)113.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)70時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.9 (200V時)光束(Lm)器具:19200光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • 調光ダウンライトガード付 三菱電機

    調光ダウンライトガード付

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付タイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)135.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.7 (200V時)光束(Lm)器具:17700光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトΦ400

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 下面開放タイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)135.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.8 (200V時)光束(Lm)器具:18530光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトガード拡散付 三菱電機

    調光ダウンライトガード拡散付

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1個
    13日以内出荷
    モデルチェンジにより消費電力削減・軽量化を実現。 独自の段調光機能を新搭載。 高天井空間のさまざまな用途に対応します。 連続調光(5~100%)・段調光(100%⇔70%)機能付き メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付拡散カバータイプ 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)113.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.3 (200V時)光束(Lm)器具:16200光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400エコロジー商品省エネ
  • 調光ダウンライトガード拡散付 三菱電機

    調光ダウンライトガード拡散付

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付拡散カバータイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)135.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:15650光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトガード拡散付 三菱電機

    調光ダウンライトガード拡散付

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 ガード付拡散カバータイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.2 (200V時)光束(Lm)器具:12300光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトΦ400

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 深枠 下面開放タイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)70時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.2 (200V時)光束(Lm)器具:14500光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • 調光ダウンライトΦ400 三菱電機

    調光ダウンライトΦ400

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    従来品と比べ光束は同等、消費電力を削減しエネルギー消費効率が向上した高天井用ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 埋込穴Φ400 深枠 下面開放タイプ 昼白色(5000K)
    定格調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)135.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)70時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.3 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)400
  • インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ

    三菱電機
    9,998,000税込10,997,800
    1台
    46日以内出荷から91日以内出荷
    力率入力:0.99以上(負荷率100%の場合)
  • インバータ FR-A800-R2Rシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-A800-R2Rシリーズ

    三菱電機
    6,798,000税込7,477,800
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
  • インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ

    三菱電機
    6,198,000税込6,817,800
    1台
    46日以内出荷から81日以内出荷
    電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FR-A800-CRNシリーズ コンバータ分離タイプ 三菱電機

    インバータ FR-A800-CRNシリーズ コンバータ分離タイプ

    三菱電機
    7,398,000税込8,137,800
    1台
    46日以内出荷から61日以内出荷
    電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
  • misola 埋込形 □639 三菱電機

    misola 埋込形 □639

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1台
    90日以内出荷
    青空を模擬する照明
    用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)13.3取付天井埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)71.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時)材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)3900埋め込み寸法(mm)□639材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
  • 交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • DCリアクトル 三菱電機

    DCリアクトル

    三菱電機
    629,800税込692,780
    1台
    81日以内出荷
    電圧(V)690クラス
  • インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ 三菱電機

    インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ

    三菱電機
    4,198,000税込4,617,800
    1台
    81日以内出荷
    タイプコンバータ分離タイプ電圧(V)400クラス保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500
  • インバータ FR-CC2シリーズ  コンバータユニット 三菱電機

    インバータ FR-CC2シリーズ コンバータユニット

    三菱電機
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    81日以内出荷
    電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)DC430~780周波数許容範囲(%)±5
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    90日以内出荷
    LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
    質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
  • 高力率コンバータ用 専用フィルタコンデンサ 三菱電機

    高力率コンバータ用 専用フィルタコンデンサ

    三菱電機
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル 三菱電機

    高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル

    三菱電機
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル 三菱電機

    高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル

    三菱電機
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応