カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(84)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(414)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 東芝ライテック(27)
  • MAGIQ(東京堂)(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • コクヨ(21)
  • UNION(ユニオン)(18)
  • オーム電機(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • TOA(16)
  • TRUSCO(16)
  • ナカバヤシ(16)
  • 富士電機(14)
  • テンパール工業(14)
  • ひめじや(14)
  • NETGEAR(14)
  • 重松製作所(13)
  • イーグルクランプ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2w」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID35形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(21.2)/クラス150(15.5)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/電球色明るさクラス200/150(HID35形器具相当)埋込穴(Φmm)125
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整 パンの焼きたて感、惣菜の出来たて感を表現 食品用 電球色相当
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60光色食品用 電球色相当埋込穴(Φmm)Φ125
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)125
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ガード 三菱電機

    ガード

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ用ガード(40形直付形230幅用)&Lファイン40W形2灯用 逆富士形用
    質量(kg)2.0線径(Φmm)ガード:3、4取付金具鋼板、亜鉛メッキ仕上ガード鋼棒、白色仕上
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 固定出力タイプ 消費電力57W,全光束6500lmのランプとの組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)123平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.4 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4680光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.8 (200V時)平均消費電力(W)30光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面取付兼用形 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.7 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.9 (200V時)平均消費電力(W)40光束(Lm)器具:6390光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込初期補正調光 三菱電機

    LDL埋込初期補正調光

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.5 (200V時)平均消費電力(W)28光束(Lm)器具:3760光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)平均消費電力(W)42光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト トラフタイプ 三菱電機

    ベースライト トラフタイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)48平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.1 (200V時)平均消費電力(W)42光束(Lm)器具:6390光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形220幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4900光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト 逆富士 三菱電機

    LEDベースライト 逆富士

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 初期補正調光 三菱電機

    LED逆富士 初期補正調光

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト反射笠付プルSW 三菱電機

    ベースライト反射笠付プルSW

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 逆富士プルSW付初期照度補正 三菱電機

    逆富士プルSW付初期照度補正

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 反射笠付プルSW初期照度補正 三菱電機

    反射笠付プルSW初期照度補正

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
照明器具カテゴリ