曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整
パンの焼きたて感、惣菜の出来たて感を表現
食品用 電球色相当

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
光色
食品用 電球色相当
埋込穴(Φmm)
Φ125
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617548EL-UD20012L/2W AHTZクラス200(21.2 / クラス150(15.51/2:約19°固有:クラス200(66.5lm/W / クラス150(69.6lm/W器具:クラス200(1410 / クラス150(1080クラス200-150(HID35形器具相当)
¥39,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617591EL-UD20013L/2W AHTZクラス200(21.2 / クラス150(15.51/2:約30°固有:クラス200(62.7lm/W / クラス150(65.8lm/W器具:クラス200(1330 / クラス150(1020クラス200-150(HID35形器具相当)
¥39,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617855EL-UD30012L/2W AHTZクラス250(34.1 / クラス200(26.11/2:約19°固有:クラス250(56.8lm/W / クラス200(62.8lm/W器具:クラス250(1940 / クラス200(1640クラス250-200(HID35形器具相当)
¥49,800
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617925EL-UD30013L/2W AHTZクラス250(34.1 / クラス200(26.11/2:約30°固有:クラス250(53.6lm/W / クラス200(59.0lm/W器具:クラス250(1830 / クラス200(1540クラス250-200(HID35形器具相当)
¥49,800
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする