断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
口金E17
器具相当小型電球40形
埋込穴(Φmm)125
タイプSB形
使用温度範囲(℃)5~35
照射面近接限度(cm)10
器具・セット器具のみ
断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプSB形
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上(上部鏡面仕上)
反射板タイプ白色コーン
1台
¥4,598
税込¥5,058
90日以内出荷
次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)/防雨形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所)
用途軒下用
材質(本体)鋼板【内面】白色【外面】グレー
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)125
パネルガラス 透明消し仕上
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
1台
¥3,998
税込¥4,398
90日以内出荷
関連キーワード