155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)42.7 本体質量(kg)5.5 参考/旧型式MY-RC470330/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6350 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.5 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)7 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)8.2 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 清浄度6 色温度(K)5000 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.1 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)20 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2490 反射板鋼板(白色仕上)
1台
10,980 税込12,078
29日以内出荷

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用 材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)2 保護等級IP65 定格段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 使用可能温度範囲-40~35℃
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 質量(kg)1 取付直付形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造HACCP向け(防噴流形・防湿形) レンズガラス 飛散防止コーティング(透明) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級X5(防湿形) 電池【別売】6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 ステンレス 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造HACCP向け(防噴流形・防湿形) レンズガラス 飛散防止コーティング(透明) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級X5(防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設・半導体工場でご使用できます。
定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)21 定格段調光機能付5~100%連続調光形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2980 演色指数(Ra)85
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)6.1 取付直付形/防湿形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級防湿形/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 光源寿命40000時間
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)7 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 形状逆富士タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 幅(mm)220 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1000) 埋め込み寸法(mm)220×1230
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)8.2 取付埋込形/防湿形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級防湿形/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)5.8 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~35℃ 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FL20形×1灯器具相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵 保護等級防湿形/IP20 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)5.5 取付直付形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 光源寿命40000時間
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-25~35℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10) Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色塗装仕上 タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC200~254 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形) 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 角形 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連カテゴリ