段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色電球色
電球の種類LED
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス150
器具相当HID35形器具相当
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。本体のスイッチ切替で出力が変わります。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス250-200
器具相当HID35形器具相当
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。レンズ交換可能。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
用途生鮮・食品向け
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
クラス100
器具相当JDR110V40形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)20.3
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス200
演色指数(Ra)85
器具相当HID35形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.9
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス300
演色指数(Ra)85
器具相当HID70形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス150
演色指数(Ra)85
器具相当HID35形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス400-350
演色指数(Ra)85
器具相当HID70形
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
クラス60
演色指数(Ra)95
器具相当JDR110V40形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
クラス120
演色指数(Ra)85
器具相当J12V50形
SMDタイプ。レンズ交換可能。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
消費電力(W)8.6
クラス75
器具相当JDR110V60形
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
SMDタイプ。レンズ交換可能。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
クラス100
器具相当JR12V50形
質量(kg)0.5
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
クラス100
演色指数(Ra)95
器具相当JR12V50形
AKシリーズ
質量(kg)0.5
色ホワイト
種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲連続調光[位相制御5~100%]
ユニットボックスプラスチック(白色)
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス200
演色指数(Ra)95
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
電圧(V)AC100
定格固定出力
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)530
LED寿命(時間)40000
クラス40
演色指数(Ra)82
器具相当白熱電球40形器具相当
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3
光源色ショップホワイト
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
色ホワイト
演色指数(Ra)95
質量(kg)1.1
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(レンズ)アクリル
ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上
首振角度(°)90
角度(°)水平回転:360
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%
種別LEDスポットライト
質量(kg)0.5
取付ライティングダクト用
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
周波数(Hz)50/60
定格約5~100%連続調光
定格電圧(V)AC100
レンズ交換可能
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
入数1台
定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください
電源ユニット内蔵
ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
関連キーワード