カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(775)
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(15)
- メディアカバーマーケット(682)
- Panasonic(パナソニック)(408)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(290)
- RS PRO(231)
- モートーン(202)
- ホンダ(197)
- 岩崎電気(157)
- ODELIC(オーデリック)(157)
- エレコム(140)
- KINGBRIGHT(125)
- omron(オムロン)(103)
- サンワサプライ(93)
- オーム電機(88)
- IDEC(和泉電気)(84)
- ASUS(エイスース)(82)
- JAPANNEXT(82)
- サンワダイレクト(75)
- エスコ(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(32)
「led 16」の検索結果
特価

直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形
三菱電機¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷から5日以内出荷平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100
三菱電機¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷から5日以内出荷平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 1灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143 B/111ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.5平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1830光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3320光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.1 (200V時)光束(Lm)器具:1430光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:480光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.7 (200V時)光束(Lm)器具:530光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:510光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.2 (200V時)光束(Lm)器具:550光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.4 (200V時)光束(Lm)器具:470光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:440光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:570光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:480光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:590光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.4 (200V時)光束(Lm)器具:560光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:440光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.8 (200V時)光束(Lm)器具:400光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷Ra95の高演色で肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 コスメティック,アクセサリなどのディスプレイ照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 Φ125のコンパクト形状で器具の存在感を抑えます 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9 (200V時)光束(Lm)器具:1600光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU061LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.7 (200V時)光束(Lm)器具:530光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
...