760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機LED40VA 防犯灯
消費電力(W)27 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)27
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 ライトユニット40(形)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 消費電力(W)24.9 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 光源色黄色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光束(Lm)2200 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)85 ライトユニットイエロー
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニット高温
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)30 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.0 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)35 大きさ40形 電球形状小形電球[屋内用] 定格入力電流(A)0.067 ランプの種類LED 外形寸法(全長)L(mm)67 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED常夜灯
ランプ同梱
用途病院・福祉施設用 材質(本体)鋼板・白色仕上 消費電力(W)0.7 光源色電球色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)2.5 材質(枠)鋼板・白色仕上 光束(Lm)1.8 使用ランプLDT1L-M-E12 埋込穴(Φmm)40
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)72 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)480 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)38 大きさ40形 電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.05 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 外形寸法(全長)L(mm)82 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質(ライトユニットカバー)アクリル 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)80 タイプT形 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)40 大きさ60形 電球形状一般電球[屋内用] ランプの種類LED 外形寸法(全長)L(mm)104 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 電圧(V)100~200 消費電力(W)39.7 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.7 光束(Lm)3800 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)99 ライトユニット色評価用
1台
34,980 税込38,478
29日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)95 ライトユニット高演色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10) Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色塗装仕上 タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC200~254 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 電圧(V)100~200 消費電力(W)46.8 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ40形 色温度(K)5000~3000 光源色昼白色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.6 光束(Lm)6300 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)85 ライトユニット色温度可変
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:100×(1216×N+29) Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色塗装仕上 タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC200~254 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 定格電圧(V)AC100~242 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 230幅 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.8 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ 質量(kg)1 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 230幅 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.8 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)