カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • エコリカ(19)
  • オーム電機(12)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 日動工業(4)
  • オスラム(4)
  • Livtec(リブテック)(4)
  • 光商事(4)
  • 岩崎電気(3)
  • MG(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 東京メタル(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ユニティ(2)
  • ブライトライト(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 40型 直管」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
予約販売
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
低温向け器具 三菱電機低温向け器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用仕様防湿形形状直管LEDランプ搭載質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り使用温度範囲(℃)-25~35定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)21色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2350反射板鋼板(白色仕上)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら