「led e17」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)72 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)480 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)38 大きさ40形 電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.05 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 外形寸法(全長)L(mm)82 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)30 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.0 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)35 大きさ40形 電球形状小形電球[屋内用] 定格入力電流(A)0.067 ランプの種類LED 外形寸法(全長)L(mm)67 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明 材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途壁面取付専用 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17 材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

階段対応
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上 電球の種類小型電球形LED
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上 質量(kg)0.7 タイプ小形電球形 口金E17
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷


1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面・壁面取付可能
用途一般住宅用 材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色 質量(kg)0.3 口金E17 電球の種類小形電球形LED
1台
6,498 税込7,148
92日以内出荷

階段対応
用途M形一般施工用 質量(kg)0.4 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17 材質(カバー)アクリル 乳白
1台
7,598 税込8,358
92日以内出荷

質量(kg)0.8 タイプ小形電球形 フランジフランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明) 口金E17
1台
7,998 税込8,798
92日以内出荷

材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト 質量(kg)0.8 タイプ小形電球形 口金E17
1台
9,998 税込10,998
92日以内出荷