「ledダウンライト 軒下」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用
タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
パネルアクリル 乳白色
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
電源ユニット鋼板