AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。レンズ交換可能。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
用途生鮮・食品向け
質量(kg)0.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.7
定格寿命(時間)40000時間
入力電流(A)0.101
クラス100
埋込穴(Φmm)100
器具相当JDR110V40形器具相当
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。レンズ交換可能。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
用途生鮮・食品向け
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
クラス100
器具相当JDR110V40形
関連キーワード