387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 ライトユニット40(形)
1台
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~242 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)120・広角 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルRGモデル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFL20形×1灯器具 相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(200V時) 消費電力(W)5.8 光源色昼白色 光束(Lm)800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色昼白色 光束(Lm)1550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 鏡面仕上げ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHV41502 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時) 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷


操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)