カテゴリ

  • 空調・電設資材(381)
  • 電気材料(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6,264)
  • 三菱電機
  • DAIKO(大光電機)(157)
  • エスコ(145)
  • 岩崎電気(143)
  • RS PRO(127)
  • ENDO(遠藤照明)(113)
  • TDK(95)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(77)
  • ATEN(69)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(78)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(111)

「led用電源」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W寸法(mm)埋込穴:263×216質量(kg)1.5取付壁埋込形材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)種類電源別置形等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面灯構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚型式認可番号1CM111-3422光源寿命60000時間LEDL20404S3W-B梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包別売品番【埋込ボックス】BOX2161点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.6取付天井埋込形材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上種類電源別置形定格電圧(V)AC100光源寿命60000時間梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置三菱電機
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
適合機種EL-GT10702N/W材質ケース底板:アルミ質量(kg)0.5温度範囲(℃)使用可能:-10~40ケース鋼板
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
低温用ライトユニット 三菱電機低温用ライトユニット三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用<br />低温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体三菱電機
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />パネルタイプ
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />防雨・防湿形<br />IP23<br />口出し線付<br />ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用<br />雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状笠付タイプ光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリル
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />防雨・防湿形<br />IP23<br />口出し線付<br />ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用<br />雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状トラフタイプ光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリル
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />防雨・防湿形<br />IP23<br />口出し線付<br />ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用<br />雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット三菱電機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ<br />パネルタイプ<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />防雨・防湿・耐塩形<br />IP23<br />ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />口出し線付<br />塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル形状トラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯<br />電源別置形
質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板 白色仕様耐震性A
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯<br />電源別置形
質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキタイプ低天井用(~3m)消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.038演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60鋼板 白色仕様耐震性A器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯<br />電源別置形
光源色昼白色色温度(K)5000材質(本体)亜鉛メッキ鋼板鋼板 白色仕様レンズガラス質量(kg)0.4定格電圧(V)AC/DC100耐震性A演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付大きさ40形出力仕様(非常時/LED)高出力ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)グリーン購入法適合
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ<br />平常時・非常時共LED点灯<br />リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)<br />AC100V、DC100V専用です<br />LED光源同梱包<br />平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯<br />常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています
質量(kg)0.9取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面等級C級(10形)消費電力(W)0.9定格一般形定格電圧(V)(通常時/非常時)100光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-B入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006埋め込み寸法(mm)197×150点灯時間(非常時)20分耐震性A
スポットライト クラス150 三菱電機スポットライト クラス150三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明<br />電源ユニット内蔵<br />ライティングダクト用100V<br />食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150器具相当HID35形器具相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200取付け方法埋込形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ三菱電機
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.3製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ プルスイッチ付質量(kg)0.6取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
スポットライト クラス250-200 三菱電機スポットライト クラス250-200三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明<br />電源ユニット内蔵<br />ライティングダクト用100V<br />本体のスイッチ切替で出力が変わります<br />食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)1.1ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス250-200器具相当HID35形器具相当ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付製品形状笠付タイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機
27,980税込30,778
1セット
31日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ<br />非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。<br />リモコン自己点検機能対応<br />工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)種別非常用照明器具質量(kg)1.8(器具本体のみ)取付直付形40形タイプ逆富士タイプ 230幅定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板 白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)Ra85電池(別売)4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ<br />平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯<br />60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます<br />天井埋込形<br />LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)取付天井埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
LED一体形 流し元灯 直付形 三菱電機LED一体形 流し元灯 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />電源ユニット内蔵<br />プッシュスイッチ付(全灯→消灯)<br />棚下密着形<br />キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯<br />シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ<br />使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用<br />器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ<br />平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯<br />60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます<br />壁埋込形<br />LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラス
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具三菱電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
Myシリーズ
形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ幅(mm)150全長(mm)1250材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力大きさ40形
LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />防雨・防湿形<br />IP23
用途軒下用<br />雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質(ライトユニットカバー)アクリル定格電圧(V)100~242大きさ40形LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:ありグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら