16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)220×1235 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002 カバーアクリル 乳白色仕上 質量(kg)器具:4、ランプ:0.6 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース 定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格電圧(V)AC100~242 電力(W)平均:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)