195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002 カバーアクリル 乳白色仕上 質量(kg)器具:4、ランプ:0.6 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース 定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格電圧(V)AC100~242 電力(W)平均:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
用途病院(医療)・工場・倉庫用 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 光源寿命40000時間 材質(反射板)鋼板 白色仕上 調光の可否
1台
9,498 税込10,448
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10AA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状トラフタイプ プルスイッチ付 質量(kg)0.6 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質(本体)鋼板 白色仕上 保護等級IP23 防湿形
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様カバー付きタイプ 消費電力(W)66 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)5170 演色指数(Ra)83
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形 取付埋込形 タイプLDL20タイプ 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)□639 反射板鋼板(白色塗装仕上)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg)1 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 質量(kg)1(器具本体のみ) 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 取付け方法直付形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 高さ(m)天井:6~2.5
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.5 製品形状笠付タイプ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 ライトユニット40(形)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付 形状逆富士タイプ/2灯用 質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4900 反射板鋼板(白色仕上)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ