「led電球 220v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較)
光の広がりが220度の全方向タイプ。
消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
40000時間の長寿命。
調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ
種別60W形
長さ(mm)106
質量(g)82
周波数(Hz)50/60共用
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
電球形状一般電球型
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.085
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
バルブ仕上フロスト
配光角度(°)220
光色電球色
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球型
定格電圧(V)100
全長(mm)106
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
関連キーワード