13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用 カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ) 取付埋込形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)28 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)190×1257 定格光束(Lm)2530 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
1台
26,980 税込29,678
29日以内出荷

Lファインecoシリーズ
取付埋込形 タイプLDL40 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
22,980 税込25,278
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 反射板鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





関連カテゴリ