カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,167)
  • 照明(26)
  • 制御機器(24)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(86)
  • THK(245)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](53)
  • IKO(日本トムソン)(138)
  • SBC(1)
  • SMC(8,136)
  • Panasonic(パナソニック)(7,810)
  • メディアカバーマーケット(4,374)
  • ODELIC(オーデリック)(1,757)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • BMW(960)
  • 東芝ライテック(747)
  • YAMAZEN(山善)(726)
  • 岩崎電気(700)
  • オーム電機(676)
  • コイズミ(小泉成器)(668)
  • DAIKO(大光電機)(614)
  • Festo(556)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(521)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(264)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(83)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(530)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm」の検索結果

関連キーワード
1,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端) 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端)三菱電機
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
終端用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-B42211+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1224幅(mm)250質量(kg)3.5高さ(mm)69消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)176光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9680(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付) 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付)三菱電機
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現
セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2.2消費電力(W)55.1(200V時)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9780明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)三菱電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
電力量計用オプション 三菱電機電力量計用オプション三菱電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1セット
31日以内出荷
段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-N40903+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8730明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
電子冷却保管庫 ラボストッカーII 三菱電機電子冷却保管庫 ラボストッカーII三菱電機
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
付属品ステンレス製棚板×1枚材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス質量(kg)9容量(mL)20温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(2面冷却)定格消費電力48/48W外寸法(mm)365×375×445定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番1-8470-11庫内寸法(mm)285×216×324mm冷却装置ペルチェ素子モジュール
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅三菱電機
29,980税込32,978
1セット
31日以内出荷
オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-B42205+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1260幅(mm)250質量(kg)4.3高さ(mm)128.7消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9500(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程三菱電機
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)関連資料寸法図給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット)三菱電機
35,980税込39,578
1台
欠品中
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
テンションアンプ 三菱電機テンションアンプ三菱電機
72,980税込80,278
1個
欠品中
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.2取付方式ねじ締め、DINレール
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ150mmネットフィルター付
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
丸形給排気グリル 三菱電機丸形給排気グリル三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
ブスバー直取付金具 三菱電機ブスバー直取付金具三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から12日以内出荷
丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機丸形給排気グリル(ネットフィルター付)三菱電機
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ100mmネットフィルター付
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35/35.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)738/750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程三菱電機
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
丸形給排気グリル 三菱電機丸形給排気グリル三菱電機
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
マルチリレー用オプション 三菱電機マルチリレー用オプション三菱電機
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
テンションメータ 三菱電機テンションメータ三菱電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.35取付方式ねじ締め、DINレール電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
LED40VA 防犯灯 三菱電機LED40VA 防犯灯三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
テンションメータ用張力検出器入力アダプタ 三菱電機テンションメータ用張力検出器入力アダプタ三菱電機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様張力検出器入力アダプタ適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
テンションメータ用RS-485通信インタフェース 三菱電機テンションメータ用RS-485通信インタフェース三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様RS-485通信インタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット 三菱電機三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット三菱電機
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4種別エネルギー計測ユニット質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)適合規格EMC:EN-61326-1:2013分類省エネ支援機器別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)時間精度1分/月差使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機丸形給排気グリル(ネットフィルター付)三菱電機
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ200mmネットフィルター付
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
テンションメータ用USBインタフェース 三菱電機テンションメータ用USBインタフェース三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様USBインタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
変成器用オプション 三菱電機変成器用オプション三菱電機
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
防犯灯 三菱電機防犯灯三菱電機
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
電力量計 大型端子カバー 三菱電機電力量計 大型端子カバー三菱電機
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
719税込791
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
丸形給排気グリル 三菱電機丸形給排気グリル三菱電機
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製清掃容易なグリル部2分割構造抜け止め金具付き適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
テンションメータ 三菱電機テンションメータ三菱電機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.5取付方式パネル取付け
DALI対応ユニット 三菱電機DALI対応ユニット三菱電機
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズオープン照明制御システムDALIシステム通信機能(後付ユニット)国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
関連キーワード
...