カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7,735)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(27)
  • THK(165)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](49)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • SBC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(10,872)
  • メディアカバーマーケット(5,133)
  • ODELIC(オーデリック)(1,557)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • 岩崎電気(732)
  • 東芝ライテック(702)
  • オーム電機(664)
  • コイズミ照明(600)
  • DAIKO(大光電機)(590)
  • ENDO(遠藤照明)(326)
  • コガネイ(319)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(286)
  • ELPA(249)
  • LEPLUS NEXT(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(260)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(706)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm」の検索結果

関連キーワード
7,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
  • テンションメータ 三菱電機

    テンションメータ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.5取付方式パネル取付け
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上定格固定出力色温度(K)5000グローブ種別アクリル 半透明光源色昼白色光源寿命60000時間クラスB+演色指数(Ra)75
  • メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
  • テンションアンプ 三菱電機

    テンションアンプ

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    欠品中
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.2取付方式ねじ締め、DINレール
  • 給気グリルメッシュフィルタ付 三菱電機

    給気グリルメッシュフィルタ付

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    給気グリル メッシュフィルター付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】50.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】138×130×160
  • 丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • 丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル(ネットフィルター付)

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
  • メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ 三菱電機

    メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 丸形給排気グリル 三菱電機

    丸形給排気グリル

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
  • 丸形給排気グリル 三菱電機

    丸形給排気グリル

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • テンションメータ 三菱電機

    テンションメータ

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.35取付方式ねじ締め、DINレール電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
  • 丸形給排気グリル 三菱電機

    丸形給排気グリル

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
  • テンションメータ用張力検出器入力アダプタ 三菱電機

    テンションメータ用張力検出器入力アダプタ

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様張力検出器入力アダプタ適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • テンションメータ用RS-485通信インタフェース 三菱電機

    テンションメータ用RS-485通信インタフェース

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様RS-485通信インタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • 丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル(ネットフィルター付)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
  • 構内灯 三菱電機

    構内灯

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
    用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明
  • テンションメータ用USBインタフェース 三菱電機

    テンションメータ用USBインタフェース

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様USBインタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • 電力量計 大型端子カバー 三菱電機

    電力量計 大型端子カバー

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1式
    4日以内出荷
    種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
  • マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機

    LED自動点滅器内蔵防犯灯

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ポール(錆止塗装のみ) 三菱電機

    ポール(錆止塗装のみ)

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
  • LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機

    LED自動点滅器内蔵防犯灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)16.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED10VA 防犯灯 三菱電機

    LED10VA 防犯灯

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100V/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED街路灯灯具 三菱電機

    LED街路灯灯具

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色
  • LED調光MCライトユニット 三菱電機

    LED調光MCライトユニット

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED街路灯灯具 三菱電機

    LED街路灯灯具

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 昼白色(4800K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)4800電源周波数(Hz)50/60光色昼白色
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.0 (200V時)光束(Lm)器具:1380光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU101LM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.7 (200V時)光束(Lm)器具:790光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...