三菱電機13日以内出荷
建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。
50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です
専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応
Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:50000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:36光束(Lm)器具:360光色白色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命