カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(6)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • SMC(76)
  • THK(18)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(12)
  • オーム電機(4)
  • コクヨ(12)
  • マキシンコー(25)
  • ランテル・メディエール(11)
  • 協和[機構部品](16)
  • 富士電機(13)
  • 東芝(6)
  • 興和オプトロニクス(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-8」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 電力量計用オプション 三菱電機

    電力量計用オプション

    三菱電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上定格固定出力色温度(K)5000グローブ種別アクリル 半透明光源色昼白色光源寿命60000時間クラスB+演色指数(Ra)75
  • 電力量計 大型端子カバー 三菱電機

    電力量計 大型端子カバー

    三菱電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    4日以内出荷
    種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
  • LED階段通路人感60分 三菱電機

    LED階段通路人感60分

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED階段通路誘導人感 三菱電機

    LED階段通路誘導人感

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.5 (200V時)光束(Lm)器具:510光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス550ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU550LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.9 (200V時)光束(Lm)器具:5180光色電球色明るさクラス550(FHT42形×3灯器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.3 (200V時)光束(Lm)器具:3570光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU101LM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.5 (200V時)光束(Lm)器具:810光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    14日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:510光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
    タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様深枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様深枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様深枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ