カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7,849)
  • 制御機器(24)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(77)
  • THK(230)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](52)
  • IKO(日本トムソン)(137)
  • SBC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(11,435)
  • SMC(7,945)
  • メディアカバーマーケット(5,137)
  • ODELIC(オーデリック)(1,596)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • ホンダ(1,152)
  • 岩崎電気(868)
  • 東芝ライテック(707)
  • コイズミ照明(672)
  • オーム電機(664)
  • DAIKO(大光電機)(597)
  • Festo(556)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(423)
  • ENDO(遠藤照明)(341)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(264)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(83)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(781)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm」の検索結果

関連キーワード
7,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
  • テンションメータ 三菱電機

    テンションメータ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.5取付方式パネル取付け
  • 電力量計用オプション 三菱電機

    電力量計用オプション

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機

    CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
    適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式フォーマット形式HDLC準拠伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上定格固定出力色温度(K)5000グローブ種別アクリル 半透明光源色昼白色光源寿命60000時間クラスB+演色指数(Ra)75
  • 電子冷却保管庫 ラボストッカーII 三菱電機

    電子冷却保管庫 ラボストッカーII

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
    付属品ステンレス製棚板×1枚材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス質量(kg)9容量(mL)20温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(2面冷却)定格消費電力48/48W外寸法(mm)365×375×445定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番1-8470-11庫内寸法(mm)285×216×324mm冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
  • R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機

    R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程

    三菱電機
    559,800税込615,780
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
    保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
  • テンションアンプ 三菱電機

    テンションアンプ

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    欠品中
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.2取付方式ねじ締め、DINレール
  • 給気グリルメッシュフィルタ付 三菱電機

    給気グリルメッシュフィルタ付

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    給気グリル メッシュフィルター付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】50.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】138×130×160
  • 丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • マルチリレー用オプション 三菱電機

    マルチリレー用オプション

    三菱電機
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル(ネットフィルター付)

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
  • メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ 三菱電機

    メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機

    S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程

    三菱電機
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
    保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
  • 丸形給排気グリル 三菱電機

    丸形給排気グリル

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
  • 丸形給排気グリル 三菱電機

    丸形給排気グリル

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • テンションメータ 三菱電機

    テンションメータ

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.35取付方式ねじ締め、DINレール電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
  • 丸形給排気グリル 三菱電機

    丸形給排気グリル

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
  • テンションメータ用張力検出器入力アダプタ 三菱電機

    テンションメータ用張力検出器入力アダプタ

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様張力検出器入力アダプタ適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • テンションメータ用RS-485通信インタフェース 三菱電機

    テンションメータ用RS-485通信インタフェース

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様RS-485通信インタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • 丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル(ネットフィルター付)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
  • 三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット 三菱電機

    三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4種別エネルギー計測ユニット質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)適合規格EMC:EN-61326-1:2013分類省エネ支援機器別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)時間精度1分/月差使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
  • 変成器用オプション 三菱電機

    変成器用オプション

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 構内灯 三菱電機

    構内灯

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
    用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明
  • テンションメータ用USBインタフェース 三菱電機

    テンションメータ用USBインタフェース

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様USBインタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
  • 電力量計 大型端子カバー 三菱電機

    電力量計 大型端子カバー

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1式
    4日以内出荷
    種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機

    LED自動点滅器内蔵防犯灯

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ポール(錆止塗装のみ) 三菱電機

    ポール(錆止塗装のみ)

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    14日以内出荷
  • LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機

    LED自動点滅器内蔵防犯灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)16.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED10VA 防犯灯 三菱電機

    LED10VA 防犯灯

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)です
    タイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
...