カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • RS PRO(50)
  • INAX(LIXIL)(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • エスコ(4)
  • BB BORO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • LIXIL(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • サンドビック(1)
  • 日動工業(1)
  • GENTOS(1)
  • イトーキ(1)
  • 大東通信機(1)
  • OSRAM(1)
  • KSフィルター(1)
  • MOTUL(1)
  • エフピコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm1h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット三菱電機
48,980税込53,878
1組
5日以内出荷
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白質量(kg)2.6取付壁面専用LED一体形定格電圧(V)AC100~242材質(ケース)鋼板材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)色温度(K)3000使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170
LEDホスピタルブラケット【受注生産品】 三菱電機LEDホスピタルブラケット【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1台
29日以内出荷
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上
lm16uu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm16uu