「lm3」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用
質量(kg)2.4
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
定格寿命(時間)40000
クラス700
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠プラスチック 白色
器具相当HID100形
反射板プラスチック 白色仕上
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ傾斜天井用
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
タイプ角形
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ木枠
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠木製 ライトオーク仕上
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板プラスチック 白色
グリーン購入法適合
MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ
カバープラスチック 乳白色
タイプ人感センサタイプ 白色コーン
使用温度範囲(℃)5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
MCシリーズ。天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用
タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用
タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
小口径シリーズ
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
使用温度範囲(℃)-10~35
定格段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
配光角度(°)20/中角
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)55
材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
用途屋内用
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 角形
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
用途屋内用
仕様深枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠プラスチック 白色
用途屋内用
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 白色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)15
反射板枠プラスチック 白色
用途屋内用
仕様ウォールウォッシャ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)27.7
製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ
入数1セット
明るさクラス350
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
用途屋内用
仕様木枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 木枠
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
用途屋内用
仕様角形木枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 角形木枠
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
用途屋内用 傾斜天井用
仕様傾斜天井
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 傾斜角度10°~30°
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
用途屋内用
仕様深枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
用途屋内用
仕様グレアソフト
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
用途屋内用
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)15
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
用途屋内用
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 銀色コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)15
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
関連キーワード
1
2
次へ