カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(69)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(373)
- 協和[機構部品](43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- Texas Instruments(37)
- メディアカバーマーケット(32)
- 永井ゲージ製作所(30)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- エスコ(25)
- マキシンコー(25)
- 興和オプトロニクス(23)
- ホンダ(22)
- オーム電機(19)
- INAX(LIXIL)(19)
- RS PRO(18)
- ELPA(16)
- THK(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「lm5」の検索結果

丸形給排気グリル
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
丸形給排気グリル
三菱電機¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
丸形給排気グリル
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
標準換気扇 / 交換用フィルター
三菱電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
省電連調ユニット埋込190幅
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。 固有エネルギー消費効率167.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調ユニット埋込220幅
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷主に2灯用器具からの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率167.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調ユニット埋込300幅
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率169.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.6 (200V時)光束(Lm)器具:13130光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調ユニット埋込150幅
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 固有エネルギー消費効率167.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調 ユニット形トラフ
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 固有エネルギー消費効率173.1lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:13400光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電連調ユニット笠付
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率169.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.6 (200V時)光束(Lm)器具:13130光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電連調ユニット直付
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 固有エネルギー消費効率167.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.5 (200V時)光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.1 (200V時)光束(Lm)器具:7730光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:3890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.0 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.0 (200V時)光束(Lm)器具:2560光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.9 (200V時)光束(Lm)器具:6720光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:7380光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)光束(Lm)器具:3840光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.6 (200V時)光束(Lm)器具:3340光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED逆富士 人感センサ付
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個14日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.2 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
連調ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形230幅
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 消費効率154.3lm/Wの高効率 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷小規模から大規模空間用途に対応するプルスイッチ付トラフ形器具。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形150SW付
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の連続調光に対応可能 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形150幅
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 消費効率154.3lm/Wの高効率 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調V形230幅SW付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率173.1lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 省電力タイプ 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:13400光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニット埋込300幅
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形230SW付
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット笠付
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調ユニットV形150幅
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率173.1lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 省電力タイプ 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:13400光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電連調ユニットV形230幅
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個14日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率173.1lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 省電力タイプ 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:13400光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調 ユニット形トラフ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷小規模から大規模空間用途に対応するトラフ形器具。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ