直管形LEDランプ
安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。
ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。
消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。
エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ
ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 口金
- GX16t-5
- 定格消費電力(W)
- 24.4
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LDL40
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:159.8
- 光束(Lm)
- 器具:3900
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ























