ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-13ZLC13 8087792580877925VD-13ZLC132<弱>3.7、<強>【50Hz】13/【60Hz】15.50<弱>16、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50100210×351×286
¥35,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZLC13-S 8087798680877986VD-15ZLC13-S2.7<弱>【50Hz】5/【60Hz】6、<強>【50Hz】14/【60Hz】15.50<弱>17、<強>【50Hz】39/【60Hz】38100218×401×330
¥25,900
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-10ZLCU13-S 8087900080879000VD-10ZLCU13-S1.4<弱>【50Hz】3.50/【60Hz】3.90、<強>【50Hz】7.20/【60Hz】9.30<弱>15.5、<強>【50Hz】36/【60Hz】39.50100199×322×250
¥24,200
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-08ZLXC13-C 8087910680879106VD-08ZLXC13-C1【50Hz】2/【60Hz】2.30【50Hz】25/【60Hz】28100179×283.50×210
¥17,900
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-08ZLXC13-W 8087952680879526VD-08ZLXC13-W1.1【50Hz】2/【60Hz】2.30【50Hz】25/【60Hz】28100194×283.50×210
¥20,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-08ZLXC13-CK 8087953580879535VD-08ZLXC13-CK1【50Hz】2/【60Hz】2.30【50Hz】25/【60Hz】28100179×283.50×210
¥19,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZLSC13-S 8088039180880391VD-18ZLSC13-S3.6<弱>【50Hz】11.50/【60Hz】12.50、<強>【50Hz】31/【60Hz】35.50<弱>22.5、<強>34.5100218×459×390
¥40,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-20ZLC13-S 8088053180880531VD-20ZLC13-S4<弱>【50Hz】13.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】44/【60Hz】49<弱>23、<強>【50Hz】43/【60Hz】42150258×465×390
¥49,200
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-10ZLC13 8088060180880601VD-10ZLC131.8<弱>3.1、<強>【50Hz】8.20/【60Hz】10.30<弱>15.5、<強>44100199×321×250
¥32,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZLC13-CS 8088295680882956VD-15ZLC13-CS2.9<弱>【50Hz】5/【60Hz】6、<強>【50Hz】14/【60Hz】15.50<弱>17、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50100219×403.50×335
¥25,900
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-10ZLC13-S 8088408580884085VD-10ZLC13-S1.4<弱>【50Hz】3.50/【60Hz】3.90、<強>【50Hz】7.20/【60Hz】9.30<弱>15.5、<強>【50Hz】21.50/【60Hz】22100199×321×250
¥21,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-15ZLPC13-S 8088449680884496VD-15ZLPC13-S2.7<弱>【50Hz】7/【60Hz】8.50、<強>【50Hz】20/【60Hz】23<弱>20.5、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34100218×401×330
¥27,400
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878467VD-18ZLC13-S3.8<弱>【50Hz】11.50/【60Hz】13、<強>【50Hz】26/【60Hz】29.50<弱>20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39150258×465×390
¥38,800
取扱い終了
返品不可
80880671VD-13ZLC13-S1.6<弱>5.5、<強>【50Hz】13/【60Hz】15.50<弱>【50Hz】19/【60Hz】18.50、<強>【50Hz】29.50/【60Hz】28.50100210×351×286
¥24,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする