カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(204)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • RS PRO(115)
  • 富士変速機(96)
  • マキテック(63)
  • ケルヒャー(61)
  • SMC(51)
  • エスコ(46)
  • 潤工社(21)
  • 伊東電機(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • アズワン(14)
  • 椿本チエイン(14)
  • 象印チェンブロック(13)
  • StarTech.com(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • ケナメタル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15-60」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
屋外用照明 一体形 小型投光器外壁やポールなど建築になじみやすい本体色空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合
小形投光器 三菱電機小形投光器三菱電機
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐風速:60m/S耐雷サージ:15kV(コモンコード)落下防止ワイヤ付IP65
用途屋外用照明定格固定出力定格電圧(V)100~242光源寿命60000時間配光タイプ広角材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)三菱電機
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)三菱電機
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・フェースマウント)三菱電機
129,800税込142,780
1台
80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー取付方式フェースマウント周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)使用環境屋内周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)5極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)三菱電機
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)三菱電機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)三菱電機
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形三菱電機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形三菱電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント三菱電機
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ