カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ペットアイ(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- オープン工業(2)
- KEIBA(2)
- キョーリン(2)
- CKD(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- チャンピオン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 丸一ゴム工業(1)
- brembo(1)
- 船舶商事(1)
「mn-a04」の検索結果

画像センサー
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷仕様人検知マスク:64ポイント、照度推定マスク:64ポイント適合照度推定動作設定(基準照度):100~1500lx、適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4kg電圧定格入力通信:±24V定格電力(W)定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定時間静止物判定:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送 直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40℃、使用周囲湿度 ~85%RH 断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)電流(mA)定格入力通信:2.4保持時間(ms)1~179(1秒単位)、3~78分(1分単位)接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0m最低照度換算値(Lx)人検知可能:35lx人感センサー人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)、人感センサ子機割付:4ブロック(自由な割当て)