第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類端子台アダプタ
保護構造IP2X
接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
適合機種MELSEC-Fシリーズ
タイプDINレール取付用アダプタ
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)120
定格電流(A)2.2/2.0/2.0
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
関連キーワード