サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
用途HK-KT/HK-ST用 (注1)
HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ)
HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用
注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。
注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。
保護等級IP67
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3K
セット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
100日以内出荷
保護構造IP65
ケーブル長(m)5
ケーブル引出方向負荷側引出し
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
ケーブル長(m)0.3
保護等級IP20
ケーブル引出方向反負荷側引出し
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24
シリーズMELSERVO-J4
定格出力(kW)0.03
インターフェイス汎用
制御軸数1
適合FR-A700
接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル
接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)
制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターMR-J5-100G(-RJ)以下/MR-J5W2-44G以下/MR-J5W3-444G以下/MR-J5-100A(-RJ)以下用
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)
サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)0.3
適合モーターHT-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)0.3
適合モーターHT-KT
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444G
シリーズMELSERVO-J5
1台
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
関連キーワード