「ms-t35pm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様2素子付(サーマルリレー/過負荷・拘束保護)
コイル定格電圧(V)AC200
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
コイル定格電圧(V)AC200
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)AC200
動作方式不可逆
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用、端子カバー標準装備
仕様交流操作
コイル定格電圧(V)AC200
フレームT35
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA
長さ(mm)225
幅(mm)135
厚さ(mm)126
質量(kg)1.9
コイル定格電圧(V)AC200
種類電磁開閉器
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)3.8
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点2a2b
主回路電圧(V)200
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付
操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
関連キーワード