5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

温度範囲(℃)-10~50(日平均温度35以下) 耐電圧AC2000V 1分間(出力・補助電源とE端子間)、AC500V 1分間(入力とE端子間) 使用湿度範囲90%以下(但し、結露なきこと) 補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●入力パルス:無電圧接点またはオープンコレクタ信号(負担DC12V 10mA、パルス幅30ms以上) 出力第1合成出力(A+B/A-B/A)[C1A-C1B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC100V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕C10-C11〔オープンコレクタ(出力電流IOL 30mAコレクタ・エミッタ間耐電圧 VCE 35V)〕]第2合成出力(B)[C2A-C2B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC110V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕]出力パルス[パルス幅100~150ms、最小パルス間隔250ms、最大出力パルス数 14400パルス/時] 温度範囲(℃)-10~45(日平均使用温度35以下) 耐電圧AC1500V 1分間(出力・補助電源とE端子間)AC500V 1分間(入力とE端子間) 使用湿度範囲90%RH以下(但し、結露しないこと) 消費電力(VA)5 補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz共用 入力回路数最大8回路(4回路減算設定可能)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

適合機種Qモーションコントローラ 制御方式[SV13/SV22]PTP(Point To Point)、速度制御、定位置停止速度制御、速度位置制御(サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、定寸送り、等速制御、位置追従制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22)[SV43]PTP(Point To Point)、等速位置決め、高速オシレート制御 機能原点復帰機能、JOG運転機能、手動パルサ運転機能、同期エンコーダ運転機能、Mコード機能、リミットスイッチ出力機能、ROM運転機能 メモリー容量CPU共有メモリ/(QCPU標準エリア)8kバイト、(マルチCPU間高速通信エリア)32kバイト 演算処理速度(μs/命令)(LD命令)0.02、(MOV命令)0.04、(PC MIX値)28、(浮動小数点加算)0.12 スキャン方式コンスタントスキャン/0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可能) 入出力デバイス点数8192点 位置決め範囲SV13/SV22:3200ポイント(間接指定可能)SV43:約10600ポイント(間接指定可能) 補間機能直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸) 出力機能(リミットスイッチ)出力点数32点(ウォッチデータ)モーション制御データ/ワードデバイス シーケンス制御言語/リレーシンボル言語(ラダー)、ロジックシンボリック言語(リスト)、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、ストラクチャードテキスト(ST) 補正機能バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22) プログラミング言語SV13/SV22:モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22)SV43:EIA言語(Gコード) 入出力制御方式リフレッシュ方式 プログラムメモリ容量モーション制御:サポートプログラム(SV13/SV22)/16kステップモーションプログラム(SV43)/504kバイトシーケンサ制御:20kステップ(80kバイト) 制御軸数16 加減速特性自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速 入出力点数(点)512点 PID命令 SSCNETⅢ系統数1系統 原点復帰機能近点ドグ式(2種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、カウント式(3種類、サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式、スケール原点検出式 実数演算(浮動小数点演算)命令 周辺装置I/FUSB/RS-232(シーケンサCPU部管理)、PERIPHERAL I/F(モーション部管理) 制御演算周期(ms)デフォルト時:(SV13)0.44/1~6軸・0.88/7~16軸、(SV22・SV43)0.44/1~4軸、0.88/5~12軸、1.77/13~16軸 絶対位置システムサーボアンプにバッテリ装着にて対応可能(軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能) 総命令数858 特殊関数命令可(三角関数、平方根、指数演算など) 文字列処理命令
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷