3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


三菱電機MELSENSOR コードリーダ
エコ商品
材質アルミニウム 取付M3 ネジ穴×4 使用温度範囲(℃)0~40 設置場所制御盤外 耐振動IEC 60068-2-6:10G(100m/s2、15mm、または10~500HZ)の振動を3つの各主要軸に2時間 電源供給外部供給電源:DC24Vの±10%、LPSまたはNECのクラス2のみ RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向一次元コードの読取り向き:全方向 使用湿度(%RH)95未満、結露なきこと
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード