「mso-t35kp」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。
端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。
直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13
定格使用電圧(V)200
補助接点1a1b
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)101
フレームT20
コイル定格電圧(V)DC24
開放熱電流(A)20
開閉頻度(回/時)1800
電気的耐久性200(100)万回
機械的耐久性1000万回
取付け方法ねじ、DINレール
質量(kg)0.53
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
種別標準仕様形
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
関連キーワード