カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(3,008)
- ホンダ(91)
- メディアカバーマーケット(10)
- 松吉医科器械(6)
- コガネイ(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- マルアイ(2)
- マスオカ(2)
- ペンギンワックス(2)
- ラスタバナナ(2)
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- イトーキ(1)
- 田島メタルワーク(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 池商(1)
- ブランドをもっと見る
「my-16」の検索結果

色評価用 埋込300幅連先端
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 段調光機能付固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:3720光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
固定ユニット集光埋込連先端
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 集光タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定高温 埋込300幅連先端
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷屋内で常時60℃までの周囲環境となる場合や平常時に周囲温度が35℃以上になる可能性のある空間におすすめです。 一般形高温タイプ(非防水)ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 周囲温度60℃までの屋内高温環境で使用可能 光源寿命40,000時間でメンテナンスやランプ交換の手間を軽減 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定Gカット埋込300連先端
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 グレアカットタイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定集光埋込300幅連先端
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 集光タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.8 (200V時)光束(Lm)器具:4640光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定ユニット高演色埋込連先端
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定高演色埋込300幅連先端
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.3 (200V時)光束(Lm)器具:3420光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定ユニット高演色埋込連先端
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニット高演色埋込連先端
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
CISPR連調埋込連先端
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。 医療施設・半導体工場でご使用できます。 段調光機能付連続調光 電磁波低減用ライトユニット搭載 医療施設・半導体工場向け 独自に開発した低ノイズLED電源を搭載 昼白色(5000K)定格段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定高演色埋込300幅連先端
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)光束(Lm)器具:3320光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定GカットAB埋込連先端
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調 埋込300幅連先端
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 先端用 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)
色温度可変埋込300幅連先端
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.6 (200V時)平均消費電力(W)42.1光束(Lm)器具:6160光色色温度可変明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当