「my6」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 清浄度6 色温度(K)5000 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(200V時) 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1760 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
55,980 税込61,578
90日以内出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1760 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)13.4(200V時) 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス乳白 エネルギー消費効率(Lm/W)99.2(200V時) 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1300 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
57,980 税込63,778
90日以内出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)13.4(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス乳白 エネルギー消費効率(Lm/W)99.2(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1300 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
90日以内出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス乳白 エネルギー消費効率(Lm/W)116.7(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6340 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
90日以内出荷

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8(200V時) 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス乳白 エネルギー消費効率(Lm/W)116.7(200V時) 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6340 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
68,980 税込75,878
90日以内出荷

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
58,980 税込64,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
42,980 税込47,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様色温度可変 セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1,000) エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
49,980 税込54,978
92日以内出荷

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
62,980 税込69,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
44,980 税込49,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様色温度可変 セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1,000) エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
54,980 税込60,478
92日以内出荷

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
64,980 税込71,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)8.7 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
61,980 税込68,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
48,980 税込53,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • my6
  • mym