用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
適合負荷照明器具、換気扇
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002
カバーアクリル 乳白色仕上
質量(kg)器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)ステンレス 白色仕上
タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)AC100~242
電力(W)平均:34
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
次へ