カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(865)
  • KEMET(35)
  • EPCOS(14)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Festo(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • TDK(5)
  • スバル(5)
  • サカタ製作所(4)
  • AVX(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • ライフ住器(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf150」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
単 3 中性線欠相保護付遮断器 三菱電機単 3 中性線欠相保護付遮断器三菱電機
19,980税込21,978
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
63,980税込70,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
フレーム(AF)250極数(P)3
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)225
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CV仕様三菱電機
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SV仕様三菱電機
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HDV仕様三菱電機
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-RV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-RV仕様三菱電機
49,980税込54,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-UV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-UV仕様三菱電機
87,980税込96,778
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HV仕様三菱電機
27,980税込30,778
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-NSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-NSV仕様三菱電機
59,980税込65,978
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SEV仕様三菱電機
53,980税込59,378
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HEV仕様三菱電機
56,980税込62,678
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HDVA仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HDVA仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-NSVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-NSVZ仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-NCVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-NCVZ仕様三菱電機
83,980税込92,378
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZHV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZHV仕様三菱電機
93,980税込103,378
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZSV仕様三菱電機
89,980税込98,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZCV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZCV仕様三菱電機
43,980税込48,378
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZEV仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-CVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CVU仕様三菱電機
41,980税込46,178
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
150 80 15特集