57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) アイソレーション適合適合
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P フレーム(AF)400
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P フレーム(AF)400
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格電気用品型式認可 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形:圧着端子用 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 機械的寿命(万回)1
1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級 電流の種類AC/DC共用
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-440 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数3P 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)600 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 定格インパルス耐電圧(kV)8 外形寸法ca(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続 極数・素子数3P 最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
10日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
12日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)