26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68 高さ(mm)130 電極3P 電流の種類AC
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
仕様●IECレール:無 トラスコ品番540-4055 幅(mm)90 高さ(mm)130 極数3 奥行(mm)90 フレーム125A 電流の種類AC
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.9(表面形) 外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)] 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的) トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310 規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 シリーズC 定格電流(A)125 接続方式表面形 取付け方法パネル取付け 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 極数・素子数3 アズワン品番65-8080-67 フレーム(AF)125 定格使用電圧(AC V)440 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
12日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。 仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替 長さ(mm)68 電極3P 電流の種類AC
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形 外観ワンタッチ式
1パック(2個)
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1台
29,980 税込32,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
88,980 税込97,878
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)